LEGRAND - LEG092196 PLEXO SCAT.310X240X124 24 PASSACAVI IP55 - 092196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 24
Länge - 310 mm
Breite - 240 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
24
Länge:
310 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
124 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatole stagne IP55/IK07 rettangolari 310 x 240 x 124 mm. 24 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 40 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamentoin classe II assicurato dai tappi di protezione per le viti di fissaggio (forniti)