Startseite

LEGRAND - LEG092122 Kunststoffgehause, ubertiefe,220 x 170 x - 092122

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG092122 Kunststoffgehause, ubertiefe,220 x 170 x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060921224

Artikelnummer

LEG092122

Herstellernummer

092122

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

0

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

220 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

140 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Befestigungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-20...50 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassette industriali isolanti Plexo 220 x 170 x 140 mm con pareti lisce. Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 960°C. Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline. Tenuta ad olii e grassi. Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta. Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro impedibili, con indicazione I – 0.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie