LEGRAND - LEG092022 Abzweigdose Plexo, 105 x 105 x 55 mm (H - 092022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Form - quadratisch
Montageart - universal
Montage im Erdreich - nein
Packung
5 ST
Bestückung:
ohne
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Anzahl der Einführungen:
7
Einführung von hinten:
nein
Länge:
121 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
60 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne