Startseite

LEGRAND - LEG092014 PLEXO-SCAT IP.55 80X80X45MM 7 PREFATTURE - 092014

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG092014 PLEXO-SCAT IP.55 80X80X45MM 7 PREFATTURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060920142

Artikelnummer

LEG092014

Herstellernummer

092014

Hersteller

BTI

Scatole quadrate IP55. 80 x 80 x 45 mm. Con 7 preforature. Colore grigio RAL 7035. Cassetta e coperchio in polistirene. Temperature di utilizzo da –25 a +40°C. Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C. Entrate cavi mediante passacavi a gradini. Chiusura del coperchio a pressione. Apertura con utensile. Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio a salvaguardia dell’ IP.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie