LEGRAND - LEG092002 Abzweigdose Plexo, Rund, D=70x Tiefe 45 - 092002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Max. Leiterquerschnitt - 20 mm²
Form - rund
Montageart - universal
Montage im Erdreich - nein
Packung
5 ST
EAN
3414971780347
Artikelnummer
LEG092002
Herstellernummer
092002
Hersteller
BTI
Bestückung:
ohne
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Form:
rund
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
4
Einführung von hinten:
nein
Tiefe:
51 mm
Durchmesser:
80 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


