Startseite

LEGRAND - LEG091916 Membran-Einfuhrung IP55, D=32mm, Lichtgr - 091916

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG091916 Membran-Einfuhrung IP55, D=32mm, Lichtgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Ausführung - abschneidbar

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

3245060919160

Artikelnummer

LEG091916

Herstellernummer

091916

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

32 mm

Ausführung:

abschneidbar

Farbe:

grau

Passacavi ad entrata diretta fino al diametro 32 mm, con indicazione del diametro dei cavi e dei tubi compatibili. Entrata diretta dei tubi (fino al diametro 16 mm) e dei cavi
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie