LEGRAND - LEG077882 SOLIROC TV-Dose IP20 - 077882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060778828
Artikelnummer
LEG077882
Herstellernummer
077882
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Fernspeisetauglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
70.4 mm
Gerätehöhe:
70.4 mm
Gerätetiefe:
34.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
TV-Frequenzband:
4...2400 MHz


