LEGRAND - LEG077851 Rahmen 1-fach Soliroc IP55 IK10 grau - 077851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060778514
Artikelnummer
LEG077851
Herstellernummer
077851
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
110 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Tiefe:
13.5 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie