LEGRAND - LEG059070 GREENUP PLAST 3,7 M2-3 SCHUKO+RFID+COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Nennanschlussleistung - 3.7 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4.6 kW
Breite - 295 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414972345316
Artikelnummer
LEG059070
Herstellernummer
059070
Hersteller
BTI
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Nennanschlussleistung:
3.7 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4.6 kW
Breite:
295 mm
Höhe:
365 mm
Tiefe:
140 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Länge des Ladekabels:
0 m
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



