Startseite

LEGRAND - LEG058972 QUADRETTO CANTIERE TRIFASE A 4 PRESE - 058972

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971023833

Artikelnummer

LEG058972

Herstellernummer

058972

Hersteller

BTI

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

CEE-Steckdose - 16 A:

sonstige

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

480 mm

Breite:

431 mm

Tiefe:

150 mm

Quadro da cantiere con maniglia integrata, per l\'alimentazione di utensili elettrici portatili. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Facilità di fissaggio a muro senza dover aprire il centralino (fissaggi esterni). Supporti per fissaggiocavi su entrambi i lati. Protezione integrata con interruttore magnetotermico differenziale con In= 16 A, Idn= 30mA ed Icn= 6kA. Versione con 4 prese IP44, IK09. Composizione: 1 x 2P+T 16 A, presa standard tedesco + 2 x 2P+T 16 A, prese IEC 230 Vac + 1 x3P+T 16A, prese IEC 380/415Vac. Con 10 m di cavo e spina IEC 16A - 380/415Vac

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie