Startseite

LEGRAND - LEG058932 CENTR MULTI CON INT. 2P+T 16A E 3P+T 16 - 058932

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG058932 CENTR MULTI CON INT. 2P+T 16A E 3P+T 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • CEE-Steckdose - 16 A - 2x16A xp xxxV

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060589325

Artikelnummer

LEG058932

Herstellernummer

058932

Hersteller

BTI

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

ohne

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A xp xxxV

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Durchmesser Kabeleinführung:

M32

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

371 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

126 mm

Quadro da cantiere con maniglia integrata, per l\\'alimentazione di utensili elettrici portatili. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Facilità di fissaggio a muro senza dover aprire il centralino (fissaggi esterni). Supporti per fissaggio cavi su entrambi i lati. Protezione integrata con interruttore magnetotermico differenziale con In= 16 A, Idn= 30mA ed Icn= 6kA. Versione con 2 prese IP44, IK09. Composizione: 1 x 3P+T 32A, presa IEC 380/415Vac + 1 x 2P+T 16 A, presa IEC 230Vac. Con guida DIN 5 moduli. Dimensioni (AxLxP): 371x125x126mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie