LEGRAND - LEG058930 CENTRALINO MULTIPRESA CON INT. 2/2P+T 16 - 058930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - ohne
Handhabung - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP44
CEE-Steckdose - 16 A - 2x16A xp xxxV
Packung
1 ST
EAN
3245060589301
Artikelnummer
LEG058930
Herstellernummer
058930
Hersteller
BTI
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
371 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
124 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


