Startseite

LEGRAND - LEG058920 CENTRALINO MULTIPRESA 2/2P+T 16A - 058920

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG058920 CENTRALINO MULTIPRESA 2/2P+T 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060589202

Artikelnummer

LEG058920

Herstellernummer

058920

Hersteller

BTI

Quadro da cantiere con maniglia integrata, per l\'alimentazione di utensili elettrici portatili. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Facilità di fissaggio a muro senza dover aprire il centralino (fissaggi esterni). Supporti per fissaggiocavi su entrambi i lati. Protezione integrata con interruttore magnetotermico differenziale con In= 16 A, Idn= 30mA ed Icn= 6kA. Versione con 2 prese IP44, IK09. Composizione: 1 x 2P 16 A, con trasformatore 230/24Vac + 1 x 2P+T 16 A, presa IEC 230Vac + trasformatore 150VA. Con guida DIN 12 moduli. Dimensioni (AxLxP): 441x265x128mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie