Startseite

LEGRAND - LEG058288 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 32A 3P+T 380V - 058288

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG058288 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 32A 3P+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060582883

Artikelnummer

LEG058288

Herstellernummer

058288

Hersteller

BTI

Spina da pannello 3P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie