LEGRAND - LEG058141 INVERSORE 32A 4P+T 400V IP44 - 058141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP44
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060581411
Artikelnummer
LEG058141
Herstellernummer
058141
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Spina mobile con inversione di fase 3P+N+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Utilizzabile per cambiare la direzione di rotazione di un motore elettrico trifase
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie