Startseite

LEGRAND - LEG058140 INVERSORE 32A 3P+T 400V IP44 - 058140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060581404

Artikelnummer

LEG058140

Herstellernummer

058140

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

3000

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile con inversione di fase 3P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Utilizzabile per cambiare la direzione di rotazione di un motore elettrico trifase

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie