Startseite

LEGRAND - LEG058054 PRESA 32A 2P+T 230V IP44 - 058054

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG058054 PRESA 32A 2P+T 230V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060580544

Artikelnummer

LEG058054

Herstellernummer

058054

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

230 A

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

97.5 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

Presa da pannello dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Installabile solo su flange Art. 057715 e 057716

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie