Startseite

LEGRAND - LEG058049 GREEN UP MET 22 M2 3 SCHK 2P PROT - 058049

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG058049 GREEN UP MET 22 M2 3 SCHK 2P PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972345255

Artikelnummer

LEG058049

Herstellernummer

058049

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

430 mm

Höhe:

740 mm

Tiefe:

243 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Stazione di ricarica in metallo trifase 22 kW - 32 A - ricarica modo 2 e 3. Grado di protezione IP55 - IK10. Potenza regolabile. Adatta alla ricarica di 2 veicoli contemporaneamente. Protezione in corrente continua integrata

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie