Startseite

LEGRAND - LEG058035 GREEN UP PLA 7,4 M2 3 SCHK 1P PROT

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG058035 GREEN UP PLA 7,4 M2  3 SCHK 1P PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Nennanschlussleistung - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Breite - 295 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972345194

Artikelnummer

LEG058035

Herstellernummer

058035

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Breite:

295 mm

Höhe:

365 mm

Tiefe:

140 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

1

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Stazione di ricarica in plastica monofase 5,8/7,4 kW - 32 A - ricarica modo 3. Grado di protezione IP44 - IK08. Potenza regolabile. Adatta alla ricarica di 1 veicolo. Protezione in corrente continua integrata