LEGRAND - LEG057743 CAVALLETTO QUADRETTI CANTIERE - 057743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - sonstige
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3245060577438
Artikelnummer
LEG057743
Herstellernummer
057743
Hersteller
BTI
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
sonstige
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Militärausführung:
nein
Farbe:
gelb
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


