LEGRAND - LEG057676 TAPPO PER PRESA SCHUKO 250V - 057676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 250 A
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060576769
Artikelnummer
LEG057676
Herstellernummer
057676
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
250 A
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


