Startseite

LEGRAND - LEG057675 TAPPO PER PRESA SCHUKO 250V - 057675

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG057675 TAPPO PER PRESA SCHUKO 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 250 A

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060576752

Artikelnummer

LEG057675

Herstellernummer

057675

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

250 A

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

38 mm

Bohrlochabstand vertikal:

38 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Militärausführung:

nein

Presa domestica da pannello blu, standard tedesco 2P+T, Vn= 250Vac, IP44/54, IK09, 75x75mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie