LEGRAND - LEG057441 INVERSORE 16A 4P+T 400V IP44 - 057441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971064829
Artikelnummer
LEG057441
Herstellernummer
057441
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
3000
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


