LEGRAND - LEG057359 PRESA 16A 4P+T 400V IP44 - 057359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP44
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060573591
Artikelnummer
LEG057359
Herstellernummer
057359
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


