Startseite

LEGRAND - LEG057354 PRESA 16A 2P+T 230V IP44 - 057354

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG057354 PRESA 16A 2P+T 230V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060573546

Artikelnummer

LEG057354

Herstellernummer

057354

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Presa da pannello dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Installabile solo su flange Art. 057715 e 057716

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie