Startseite

LEGRAND - LEG057332 PRESA INTERB CON FUSIBILE IP55 3P+N+T 40 - 057332

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG057332 PRESA INTERB CON FUSIBILE IP55 3P+N+T 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971043886

Artikelnummer

LEG057332

Herstellernummer

057332

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa interbloccata da pannello 3P+N+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie