LEGRAND - LEG057318 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 3P+N+T 4 - 057318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
229 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970990792
Artikelnummer
LEG057318
Herstellernummer
057318
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


