LEGRAND - LEG057316 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 2P+T 400 - 057316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970990778
Artikelnummer
LEG057316
Herstellernummer
057316
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


