Startseite

LEGRAND - LEG057314 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 2P+T 230 - 057314

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG057314 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 2P+T 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970990761

Artikelnummer

LEG057314

Herstellernummer

057314

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Presa interbloccata compatta 2P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie