Startseite

LEGRAND - LEG057302 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP44 3P+N+T 4 - 057302

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG057302 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP44 3P+N+T 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060573027

Artikelnummer

LEG057302

Herstellernummer

057302

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Presa interbloccata da pannello 3P+N+T 125x105mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie