LEGRAND - LEG057289 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 2P+T 230 - 057289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970990686
Artikelnummer
LEG057289
Herstellernummer
057289
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie