Startseite

LEGRAND - LEG057209 PRESA DA QUADRO SP I - 057209

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076553561

Artikelnummer

LEG057209

Herstellernummer

057209

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa interbloccata compatta 2P+T 125x220mm, IP44, IK08, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Fornita senza pressacavi