LEGRAND - LEG056808 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 3P+N+T 380 - 056808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060568085
Artikelnummer
LEG056808
Herstellernummer
056808
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Bauform:
Einbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie