LEGRAND - LEG056807 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 3P+T 380V - 056807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060568078
Artikelnummer
LEG056807
Herstellernummer
056807
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


