Startseite

LEGRAND - LEG056508 SPINA MOBILE 90 GRADI IP67 16A 3P+N+T 38 - 056508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970990563

Artikelnummer

LEG056508

Herstellernummer

056508

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile angolata 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie