LEGRAND - LEG056453 SPINA MOBILE 90 GRADI IP44 16A 2P+T 220V - 056453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971424432
Artikelnummer
LEG056453
Herstellernummer
056453
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
5005
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


