LEGRAND - LEG052107 ADATTATORE SPINA INDUSTR 2P/ 2 PRESE ITA - 052107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IPX0
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970990501
Artikelnummer
LEG052107
Herstellernummer
052107
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IPX0
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


