Startseite

LEGRAND - LEG049843 LuxoRex Dammerungsschalter 230V, AP - 049843

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG049843 LuxoRex Dammerungsschalter 230V, AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Einschalthelligkeit - 5...1000 lx

  • Ausschalthelligkeit - 5...1000 lx

  • Ausschaltverzögerung - 120 s

  • Einschaltverzögerung - 120 s

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060498436

Artikelnummer

LEG049843

Herstellernummer

049843

Hersteller

BTI

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Einschalthelligkeit:

5...1000 lx

Ausschalthelligkeit:

5...1000 lx

Ausschaltverzögerung:

120 s

Einschaltverzögerung:

120 s

Max. Schaltleistung:

700 W

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Nennspannung:

250 V

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare LuxoRex per installazione a parete - grado di protezione IP54 - soglia di regolazione 0,2-200 lux - 230Vac - 1 modulo Din35 - 1NO

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie