Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG049783 Rex600Plus,AP-TLZ,f.Austausch in bestehe - 049783

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG049783 Rex600Plus,AP-TLZ,f.Austausch in bestehe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch

  • Montageart - Aufputz

  • Einbautiefe - 132 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4010957497835

Artikelnummer

LEG049783

Herstellernummer

049783

Hersteller

BTI

Funktion:

elektronisch

Montageart:

Aufputz

Einbautiefe:

132 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Schaltungsart:

3-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Nachschaltung:

nachschaltbar

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

800 W

Rex600Plus, temporizzatore luci scale per installazione a parete - In= 16A - Vn= 230Vac - 50/60 Hz - 1NO