LEGRAND - LEG049562 COMPTEUR HORAIRE 200/240V 50HZ - 049562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 200...240 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3245060495626
Artikelnummer
LEG049562
Herstellernummer
049562
Hersteller
BTI
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
200...240 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
48 mm
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
48 mm
Einbautiefe:
32 mm
Frontplatte Breite:
48.5 mm
Frontplatte Höhe:
55 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
55 mm
Schutzart (IP):
IP40


