Startseite

LEGRAND - LEG049559 CONTAORE 380V 50HZ

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG049559 CONTAORE 380V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060495596

Artikelnummer

LEG049559

Herstellernummer

049559

Hersteller

BTI

Contaore analogico 400Vac - 50Hz - IP40 con sincronizzazione di rete