LEGRAND - LEG049282 INT. ORARI-CREPUSCOLARE LUNA 220V - 049282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 2...200 lx
Ausschaltverzögerung - 40 s
Einschaltverzögerung - 10 s
Packung
1 ST
EAN
3245060492823
Artikelnummer
LEG049282
Herstellernummer
049282
Hersteller
BTI
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
2...200 lx
Ausschaltverzögerung:
40 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54



