Startseite

LEGRAND - LEG048790 ACCESSORIO INSTALLAZIONE FLAT - 048790

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048790 ACCESSORIO INSTALLAZIONE FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Ausführung - Trägerform

  • Anzahl der Leitungseinführungen - 1

  • Montageart Installationsgerät - schrauben

  • Länge - 144 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3414972129589

Artikelnummer

LEG048790

Herstellernummer

048790

Hersteller

BTI

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Ausführung:

Trägerform

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Länge:

144 mm

Breite:

109 mm

Tiefe:

46 mm

Installationstechnik:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Accessorio d\'installazione.Supporto in plastica per l’installazione da incasso ma a filo superficie (ideale per installazione su mobili o cartongesso).Da completare con cornice di finitura.Da installare in alternativa al 0 487 79.