Startseite

LEGRAND - LEG048707 WM2080-BLIZZARDP PORTA FINESTRA DIN 2X8 - 048707

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048707 WM2080-BLIZZARDP PORTA FINESTRA DIN 2X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972647656

Artikelnummer

LEG048707

Herstellernummer

048707

Hersteller

BTI

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

12

Porte parziali esterne finestrate 200 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie