Startseite

LEGRAND - LEG048697 WK808C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 80X8 - 048697

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048697 WK808C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 80X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972647489

Artikelnummer

LEG048697

Herstellernummer

048697

Hersteller

BTI

Höhe:

800 mm

Breite:

800 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco 800 x 800 mm. Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie