LEGRAND - LEG048684 WI2211-BLIZZARDP PORTA 2200X1000 2 BATTE - 048684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972647625
Artikelnummer
LEG048684
Herstellernummer
048684
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
1000 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12


