LEGRAND - LEG048682 WI1811-BLIZZARDP PORTA 1800X1000 2 BATTE - 048682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1000 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
218 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972647618
Artikelnummer
LEG048682
Herstellernummer
048682
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Doppia porta cieca 1800 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


