Startseite

LEGRAND - LEG048627 WK408F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 40X8 - 048627

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048627 WK408F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 40X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060486273

Artikelnummer

LEG048627

Herstellernummer

048627

Hersteller

BTI

Höhe:

400 mm

Breite:

800 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Pannello finestrato 400 x 800 mm. 2 x 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie