LEGRAND - LEG048626 WK308F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 30X8 - 048626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 800 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
EAN
3245060486266
Artikelnummer
LEG048626
Herstellernummer
048626
Hersteller
BTI
Höhe:
300 mm
Breite:
800 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Pannello finestrato 300 x 800 mm. 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.


