LEGRAND - LEG048623 WK406F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 40X6 - 048623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
EAN
3245060486235
Artikelnummer
LEG048623
Herstellernummer
048623
Hersteller
BTI
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Pannello finestrato 400 x 600 mm. 2 x 24 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.


